曜日別特売

304ヨウ SUSクリンチスペーサー TBD

304ヨウ SUSクリンチスペーサー TBD - 大阪魂304ヨウ SUSクリンチスペーサー TBD - 大阪魂
ピッチ(mm)0.5寸法L(mm)12寸法S(mm)8寸法D(mm)6.18寸法B(mm)7.2最小距離(mm)取付穴中心と取付板の端まで:7.0取付穴径(Φmm)6.2ねじの呼びM3最小板厚(mm)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59313540FSSM3-12HT
オープン
678
746(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする