大阪魂
304ヨウ SUSクリンチスペーサ- TBD
ピッチ(mm)
0.7
寸法L(mm)
6
寸法S(mm)
3
寸法D(mm)
7.18
寸法B(mm)
8.2
最小距離(mm)
取付穴中心と取付板の端まで:8.0
取付穴径(Φmm)
7.2
ねじの呼び
M4
最小板厚(mm)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59313549
FSS-M4-6HT
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください