大阪魂
ボーセイ SUS ボブスペーサー
材質
ステンレス
長さ(mm)
27
ピッチ(mm)
0.5
寸法L(mm)
27
寸法H(mm)
1.45
寸法D(mm)
4.45
寸法B(mm)
6
最小距離(mm)
取付穴中心と取付板の端:4.5
取付穴径(Φmm)
4.5
ねじの呼び
M3
最小板厚(mm)
1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59313558
BFS15M3-27
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください