大阪魂
FABACE SUS クリンチングスタッド
あらかじめ金属板に空けられた下穴に入れ、通常のプレスで圧入するだけで垂直度の正確なねじが立てられ、板の表面が平滑で突起のない美しい仕上がりが出来ます。
材質
ステンレス
長さ(mm)
12
ピッチ(mm)
0.7
寸法H(mm)
2.4
寸法D(mm)
5.9
最小距離(mm)
取付穴中心と取付板の端:7.2
取付穴径(Φmm)
4
ねじの呼び
M4
最小板厚(mm)
1
内容量
1袋(15個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59313619
CTS-M4-12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください