曜日別特売

3カ-W タイトアンカー

3カ-W タイトアンカー - 大阪魂3カ-W タイトアンカー - 大阪魂
全20種類を絞り込む
全長(mm)
ねじ径
ドリル径(Φmm)
内容量
20種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
ねじ径
ねじ長さ(mm)
ドリル径(Φmm)
引張強度(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59316611C-8701袋(4個)70M8258.58.6
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59316620C-10501袋(4個)50M102010.514.1
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59316629C-10701袋(2個)70M102510.514.6
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59316638C-10801袋(3個)80M102510.514.6
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59316647C-10101袋(2個)100M103010.514.6
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59316656C-12601袋(2個)60M122512.715
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59316665C-12701袋(2個)70M122512.716.8
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59316681C-12801個80M122512.716.8
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59316690C-12901個90M123012.716.8
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59316699C-12101個100M124012.716.8
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59316708C-12121個120M125012.716.8
オープン
680
748(税込)
翌々日出荷
返品不可
59316717C-12151個150M125012.716.8
オープン
685
754(税込)
翌々日出荷
返品不可
59316726C-16801個80M16301719
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59316735C-16101個100M16401729.6
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59316751C-16121個120M16401729.6
オープン
852
937(税込)
翌々日出荷
返品不可
59316760C-16151個150M16501729.6
オープン
1,049
1,154(税込)
翌々日出荷
返品不可
59316769C-16191個190M16501729.6
オープン
1,325
1,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
59316778C-20131個130M205021.540.7
オープン
1,667
1,834(税込)
翌々日出荷
返品不可
59316787C-20151個150M205021.540.7
オープン
1,745
1,920(税込)
翌々日出荷
返品不可
59316796C-20191個190M205021.540.7
オープン
2,536
2,790(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする