大阪魂
ドブボルトアンカー
表面処理
溶融亜鉛めっき(ドブめっき)
全16種類を絞り込む
全長L(mm)
選択してください
65
70
80
100
120
150
160
170
200
ねじ長さl(mm)
選択してください
35
40
45
50
55
65
70
75
85
100
105
110
内容量
1個
1袋(2個)
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
材質
外径D(Φmm)
全長L(mm)
埋め込み深さ(mm)
ねじ長さl(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59317530
BA-865D
1袋(2個)
ドブ
(アンカー)12
65
(アンカー)35
35
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59317539
BA-870D
1袋(2個)
ドブ
(アンカー)12
70
(アンカー)35
40
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59317548
BA-1070D
1個
ドブ
(アンカー)14
70
(アンカー)40
35
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59317557
BA-1080D
1個
ドブ
(アンカー)14
80
(アンカー)40
45
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59317566
BA-1010D
1個
ドブ
(アンカー)14
100
(アンカー)40
65
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59317575
BA-1012D
1個
ドブ
(アンカー)14
120
(アンカー)40
85
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59317591
BA-1210D
1個
ドブ
(アンカー)17.3
100
(アンカー)50
55
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59317600
BA-1212D
1個
ドブ
(アンカー)17.3
120
(アンカー)50
75
オープン
¥
736
¥
810
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59317609
BA-1215D
1個
ドブ
(アンカー)17.3
150
(アンカー)50
105
オープン
¥
903
¥
993
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59317618
BA-1610D
1個
ドブ
(アンカー)21.7
100
(アンカー)50
50
オープン
¥
1,149
¥
1,264
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59317627
BA-1612D
1個
ドブ
(アンカー)21.7
120
(アンカー)60
70
オープン
¥
1,267
¥
1,394
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59317636
BA-1615D
1個
ドブ
(アンカー)21.7
150
(アンカー)60
100
オープン
¥
1,658
¥
1,824
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59317645
BA-1616D
1個
ドブ
(アンカー)21.7
160
(アンカー)60
110
オープン
¥
1,665
¥
1,832
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59317661
BA-2016D
1個
ドブ
(アンカー)25.4
160
(アンカー)80
100
オープン
¥
3,278
¥
3,606
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59317670
BA-2017D
1個
ドブ
(アンカー)27.2
170
(アンカー)75
100
オープン
¥
3,023
¥
3,325
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59317679
BA-2220D
1個
スチール
(アンカー)31.8
200
(アンカー)90
110
オープン
¥
6,014
¥
6,615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください