大阪魂
ルーティーセットアンカーB
全15種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
70
80
100
120
125
160
ねじ径
選択してください
M10
M12
M16
W3/8
W1/2
ねじ長さ(mm)
選択してください
35
45
60
65
70
75
80
85
110
内容量
1個
1袋(2個)
1袋(3個)
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
ねじ径
下穴径(Φmm)
ねじ長さ(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59317986
1070
1袋(3個)
70
M10
14.5
35
13.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59317995
1080
1袋(3個)
80
M10
14.5
45
13.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59318011
10100
1袋(2個)
100
M10
14.5
65
13.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59318020
10120
1袋(2個)
120
M10
14.5
85
13.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59318029
12100
1個
100
M12
18
60
17.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59318038
12120
1個
120
M12
18
80
17.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59318047
12125
1個
125
M12
18
75
17.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59318056
12160
1個
160
M12
18
110
17.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59318065
16100
1個
100
M16
22.5
60
21.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59318081
16120
1個
120
M16
22.5
70
21.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59318090
16125
1個
125
M16
22.5
75
21.7
オープン
¥
683
¥
751
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59318099
16160
1個
160
M16
22.5
110
21.7
オープン
¥
745
¥
820
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59318108
3070
1袋(3個)
70
W3/8
14.5
35
13.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59318117
3080
1袋(3個)
80
W3/8
14.5
45
13.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59318126
40100
1個
100
W1/2
18
60
17.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください