曜日別特売

ドブホーク・カットアンカー

ドブホーク・カットアンカー - 大阪魂ドブホーク・カットアンカー - 大阪魂
材質表面処理ドブ適合材コンクリート
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
ドリル径(Φmm)
ねじの呼び
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5931935010CA(M101袋(2個)401414.5M1014.0
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
5931935912CA(M121個502018.0M1217.5
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
5931936816CA(M161個602422.0M1621.4
オープン
874
961(税込)
翌日出荷
返品不可
5931937720CA(M201個833126.0M2025.4
オープン
1,660
1,826(税込)
翌日出荷
返品不可
5931938622CA(M221個933629.0M2228.5
オープン
2,227
2,450(税込)
翌日出荷
返品不可
5931939524CA(M241個1105533.0M2431.8
オープン
4,172
4,589(税込)
翌日出荷
返品不可
5931941138CA(3/81袋(2個)401414.5W3/814.0
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
5931942048CA(1/21個502018.0W1/217.5
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする