大阪魂
ドブトルコンアンカー
材質
本体:スチール/スリーブ:ステンレス(SUS304系)
表面処理
溶融亜鉛メッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
埋め込み深さ(mm)
ナット二面幅(mm)
本体長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59319736
TCW-860D
60
23
42以上
13
30
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
59319745
TCW-1080D
80
37
49以上
17
34
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
59319761
TCW-1290D
90
39
61以上
19
40
オープン
¥
825
¥
908
(税込)
翌日出荷
返品不可
59319770
TCW-1210D
100
49
61以上
19
40
オープン
¥
843
¥
927
(税込)
翌日出荷
返品不可
59319779
TCW-1212D
120
69
61以上
19
40
オープン
¥
923
¥
1,015
(税込)
翌日出荷
返品不可
59319788
TCW-1215D
150
99
61以上
19
40
オープン
¥
932
¥
1,025
(税込)
翌日出荷
返品不可
59319797
TCW-1612D
120
55
79以上
24
50
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください