曜日別特売

3カ-W アンカーヨウザガネツキナット

3カ-W アンカーヨウザガネツキナット - 大阪魂3カ-W アンカーヨウザガネツキナット - 大阪魂3カ-W アンカーヨウザガネツキナット - 大阪魂3カ-W アンカーヨウザガネツキナット - 大阪魂
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法S(mm)
呼び径d
ナット高H(mm)
座金寸法(mm)
座金厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59319806BN-M61袋(23個)10M65外径:141
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59319815BN-M81袋(12個)12M86.5外径:181.4
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59319831BN-M101袋(8個)14M108外径:22.71.6
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59319840BN-M121袋(4個)19M1210外径:251.6
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59319849BN-M161袋(2個)24M1613外径:322.3
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59319858BN-M201個30M2016外径:403.2
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59319867BN-W3/81袋(8個)14W3/88外径:221.6
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする