大阪魂
3カ-W ルーティー・カットアンカー
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
ねじ径
下穴径(Φmm)
ねじ長さ(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59319946
8CA(M8
1袋(6個)
35
M8
12.5
14
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59319971
10CA(M10
1袋(6個)
40
M10
14.5
14
14
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59319989
16CA(M16
1個
60
M16
22
24
21.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59320007
258CA(5/16
1袋(6個)
35
W5/16
12.5
14
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59320016
38CA(3/8
1袋(6個)
40
W3/8
14.5
14
14
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59320059
48CA(1/2
1袋(3個)
50
W1/2
18
22
17.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59320068
58CA(5/8
1個
60
W5/8
22
24
21.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください