曜日別特売

SUSAYプラグボルト(AS

SUSAYプラグボルト(AS - 大阪魂SUSAYプラグボルト(AS - 大阪魂
材質ナット(亜鉛ダイキャスト)/外筒(高純度亜鉛ダイキャスト)/ビス(三価ビス・ステンレスビス)
全7種類を絞り込む
ドリル径(Φmm)
穿孔長(mm)
引張強度(kN)
内容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ドリル径(Φmm)
穿孔長(mm)
引張強度(kN)
使用ビス(mm)
外筒長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59320427SAY-425AS1袋(4個)7.5253.2M4×257.0×18.0
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59320436SAY-530AS1袋(3個)8.5304.3M5×308.0×20.0
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59320445SAY-640AS1袋(2個)11406.5M6×4010.5×28.0
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59320461SAY-845AS1個144510.3M8×4513.5×32.0
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59320470SAY-1050AS1個185016.1M10×5017.5×37.0
オープン
905
996(税込)
翌々日出荷
返品不可
59320479SAY-1260AS1個206017.6M12×6019.2×42.0
オープン
1,332
1,465(税込)
翌々日出荷
返品不可
59320488SAY-3050AS1個185016.1W3/8×5017.5×37.0
オープン
994
1,093(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする