曜日別特売

3カ-W イージーアイ アンカー

3カ-W イージーアイ アンカー - 大阪魂3カ-W イージーアイ アンカー - 大阪魂

懸垂物取付け用あと施工アンカー
金属拡張アンカー(おねじ形)(コーンナット式/コンクリート用)
簡単(イージー):アンカー挿入が容易で電動工具で簡単施工
目視(アイ):施工者が施工完了を目視で確認できる
確認(インスペクション):管理者が施工管理を目視で確認できる
国土交通省監修:公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)・電気設備工事管理指針に適合する『おねじ形メカニカルアンカー』/平成28年版(EZI-3045CN)
引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59331040EZI-3025CNボルトチェッカー:青69141015
オープン
723
795(税込)
翌々日出荷
返品不可
59331049EZI-3045CNボルトチェッカー:赤89141015
オープン
758
834(税込)
翌々日出荷
返品不可
59331058EZI-4030CNボルトチェッカー:青81171219
オープン
1,556
1,712(税込)
翌々日出荷
返品不可
59331067EZI-4060CNボルトチェッカー:赤111171219
オープン
1,638
1,802(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする