大阪魂
SUSドロップインアンカー
外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。
コーン内蔵式のため、上向き施工が容易。
施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用)
貫通孔でも施工可能(鍔付タイプDA-3030)
用途
電設工事・配管工事・冷暖房工事等に活躍しています。
材質
SUS
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
ドリル径(Φmm)
外径(Φmm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59331435
SDA-0625
1袋(2個)
25
11
8.5
8.0
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
59331451
SDA-0830
1個
30
14
10.5
10.0
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
59331460
SDA-1040
1個
40
18
12.5
12.0
M10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
59331469
SDA-1250
1個
50
22
16.5
16.0
M12
オープン
¥
772
¥
849
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください