曜日別特売

3カ-W グリップアンカー(ロング

3カ-W グリップアンカー(ロング - 大阪魂3カ-W グリップアンカー(ロング - 大阪魂
内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(mm)
寸法l(mm)
ねじの呼び
埋め込み寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59331530GA-40L(1/28017.325W1/2アンカー埋込み長さ:80
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59331539GA-50L(5/810021.530W5/8アンカー埋込み長さ:100
オープン
1,145
1,260(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする