大阪魂
3カ-W アジャストアンカー
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法L(mm)
寸法D(mm)
ねじの呼び
埋め込み寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59331548
AG-6X60
ねじ込み調節長さ:44
60
9.5
M6
アンカー最小埋込み長さ:35
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59331557
AG-8X50
ねじ込み調節長さ:30
50
12
M8
アンカー最小埋込み長さ:40
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59331566
AG-10X60
ねじ込み調節長さ:38
60
14.5
M10
アンカー最小埋込み長さ:45
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください