大阪魂
サンビックアンカー
寸法S(mm)
19
寸法D(mm)
17.6
ねじの呼び
M12
穿孔径(mm)
18
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法l(mm)
最大取付物厚さ(mm)
穿孔深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59331575
NT-1260W
55
40
4.5以下
65
オープン
¥
2,272
¥
2,499
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59331591
NT-1270WR
65
50
4.5~6.0
75
オープン
¥
2,412
¥
2,653
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59331600
NT-1290WY
85
50(モルタル厚20mm)
4.5~6.0
95
オープン
¥
2,492
¥
2,741
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください