大阪魂
3カ-W イーグルアンカー
材質
鉄製
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(mm)
寸法l(mm)
ねじの呼び
穿孔径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59331670
EG-10
65
14
18
M10
EA・EX:16.0/SE:18.0
オープン
¥
1,574
¥
1,731
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59331679
EG-12S
70
18
20
M12
EA・EX:20.0/SE:22.0
オープン
¥
2,134
¥
2,347
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59331688
EG-20
145
28
35
M20
EA・EX:32.0/SE:32.0
オープン
¥
6,194
¥
6,813
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください