曜日別特売

ステンITハンガー(メネジ

ステンITハンガー(メネジ - 大阪魂ステンITハンガー(メネジ - 大阪魂ステンITハンガー(メネジ - 大阪魂ステンITハンガー(メネジ - 大阪魂
寸法l(mm)20内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法C(mm)
最大引張荷重(kN)
ねじの呼び
穿孔径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59331819ITL-1010WS92555.7M1017
オープン
2,607
2,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
59331828ITL-3010WS92555.7W3/817
オープン
2,607
2,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
59331837ITE-3050WS42504W3/818
オープン
2,585
2,844(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする