大阪魂
3カ-W サンビックアンカー
最大取付物厚さ(mm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
寸法l(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59332020
NSB-1225
110
19
17.6
74
M12
オープン
¥
3,318
¥
3,650
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59332029
NSB-1625
130
24
23.6
98
M16
オープン
¥
6,252
¥
6,877
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください