曜日別特売

3カ-W クロスタイト

3カ-W クロスタイト - 大阪魂3カ-W クロスタイト - 大阪魂

ワンサイド施工で作業が省力化
片側からの施工が可能で、1サイズで広い締付幅に対応しているため、作業の省力化を実現します。
また鋼管部材(角鋼管、リップ溝形鋼、丸鋼管)に対しての脱溶接にも有効です。
クロスの開脚機構で部材同士をしっかり締結
クロス形状(4方向)の開脚機構で部材を挟み込み、六角ボルト相当の強度を発揮します。
また、開脚時の引き寄せ力で部材間の隙間を無くします。
多機能なクロスタイトワッシャーで過剰な締付けや締付け忘れを防止
市販のインパクトドライバで施工可能(専用締結機械不要)
通常の片側施工では裏側が見えないため、施工には専用機械が必要な場合が多くあります。
クロスタイトは市販のインパクトドライバでの施工が可能で、専用機械は不要です。

軸径(Φmm)12幅(mm)最大開脚幅:42下穴径(Φmm)13.5二面幅(mm)六角ボルト:13/スリーブ:19締付トルク(N・m)15最大引張荷重(kN)24.3剪断最大荷重(kN)24.2頭部高さ(mm)14距離裏側必要距離:45内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
適合板厚(mm)
首下長(mm)
締付け能力(長さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59332056XT-1209461.6~6.0493.5~9.5
オープン
1,025
1,128(税込)
翌々日出荷
返品不可
59332065XT-1214511.6~12.0548.5~14.5
オープン
1,060
1,166(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンカーボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする