大阪魂
3カ-W AYプラグボルト(AS
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
穿孔長(mm)
引張強度(kN)
使用ビス(mm)
外筒長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59332257
AY-845AS
14
45
10.3
M8×45
13.5×32.0
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59332266
AY-1050AS
18
50
16.1
M10×50
17.5×37.0
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください