大阪魂
SUS セーフティアンカー LSタイプ
スリーブ打込み式により追随拡張が可能でより安全です。
付属のナットにゆるみ止めKナットを使用、締付後のゆるみを防止します。
万一のナットゆるみが発生してもボルト本体の段落とし部にナットが止まります。
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(mm)
ドリル径(Φmm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59332379
SKB885
3.75
12.5
85
40
M8
オープン
¥
2,014
¥
2,215
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59332388
SKB10105
4.5
14.5
105
45
M10
オープン
¥
3,123
¥
3,435
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください