大阪魂
SUSドロップインアンカー(3/8
外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。
コーン内蔵式のため、上向き施工が容易。
施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用)
貫通孔でも施工可能(鍔付タイプDA-3030)
用途
電設工事・配管工事・冷暖房工事等に活躍しています。
ドリル径(Φmm)
12.5
寸法B(mm)
12
ねじの呼び
W3/8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法C(mm)
穿孔長(mm)
適合品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59332476
SDA-3030
12
30
30
打ち込み棒:DAT30S
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59332485
SDA-3040
18
40
40
打ち込み棒:DAT3040
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください