大阪魂
3カ-W スラブダケアンカー PDF
寸法L(mm)
27.5
寸法D(mm)
12
寸法l(mm)
12
寸法k(mm)
7.5
寸法dk(mm)
22
ねじの呼び
W3/8
埋め込み寸法(mm)
アンカー埋込み長さ:20
穿孔径(mm)
12.5
穿孔深さ(mm)
20
内容量
1袋(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59332851
PDF-3020
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください