曜日別特売

JPFブルームスタッド

JPFブルームスタッド - 大阪魂

ワンサイドファスナー『ブルームスタッド』
『ブルームスタッド』は、裏側に手が入らない部位に固定可能なワンサイドファスナーです。
火気不要で、アイナット、高ナットとの接続に好適。
幅広い板厚組み合わせに対応し、角パイプ端部にも施工可能です。
裏側に手が入らない部位に固定可能
火気不要
幅広い板厚組み合わせに対応
安定した高い保持力
角パイプ端部にも施工可能
ねじ規格:M12 P1.75
長さ:全長/42・ねじ部/30
拡張部:外径/13
皿ばね付ナット:高さ/12.5・二面幅/19

長さ(mm)42呼び12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5933293012X42
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする