曜日別特売

エスアールタイト(M16/M20

エスアールタイト(M16/M20 - 大阪魂エスアールタイト(M16/M20 - 大阪魂

エスアールタイトは、セラミックアンカー用に開発されたセメントモルタル系(無機系)定着材です。
取り扱いが容易・カプセル形なので計量、混練、注入作業がなく施工が簡単です。
高品質・・・・・水に浸漬するだけで、水比が適切にコントロールされ、安定した性能が得られます。
無収縮・・・・・硬化後の収縮がなく、安定した耐力が得られます。
不燃性・・・・・セメントモルタルのため、不燃性で耐熱性に優れています。
施工性・・・・・粘度が高いため天井施工が可能。

仕様M16:SRM-2565×1/M20:SRM-2565×2呼び径M16/M20硬化時間(時間)(20℃)強度発現時間30分、硬化時間12時間/(10℃)強度発現時間1.5時間、硬化時間24時間/(5℃)強度発現時間2時間、硬化時間36時間穿孔径(mm)M16:30/M20:38穿孔深さ(mm)M16:75/M16:85/M20:105内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59332948SRM-2565
オープン
1,796
1,976(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする