大阪魂
ドブスマートQCアンカー
ねじ径
M10
ドリル径(Φmm)
10.5
働き長さ(mm)
30
外径(Φmm)
10
穿孔長(mm)
55
二面幅(mm)
10
引張強度(kN)
20.1
埋め込み寸法(mm)
有効埋込長さ:45
短期許容引張耐力(kN)
5.5(5.1)
長期許容引張強度(kN[kgf])
2.8(2.6)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59332966
DT-1030
オープン
¥
1,494
¥
1,643
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください