大阪魂
ユニコンアンカー(3/8
寸法L(mm)
40
ねじ径
W3/8
寸法D(mm)
12
寸法l(mm)
15
埋め込み寸法(mm)
埋込み長さ:40
穿孔径(mm)
12.5
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59333009
UC-3040
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください