曜日別特売

プラグアンカー

プラグアンカー - 大阪魂プラグアンカー - 大阪魂プラグアンカー - 大阪魂
全長(mm)40ねじ長さ(mm)16ドリル径(Φmm)14.5外径(Φmm)14穿孔長(mm)45適合品番打込み棒:PAT30引張強度(kN)15.3ねじの呼びM10内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59333045PA-10M
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする