大阪魂
SUSセーフティアンカー
質量(kg)
使用手ハンマー:1.3
寸法d(mm)
40
ドリル径(Φmm)
14.5
寸法e(mm)
4.5
寸法b(mm)
14
適合品番
専用打込棒:SB10L
締付トルク(N・m)
19.1
寸法c(mm)
100
寸法f(mm)
8
最大取付物厚さ(mm)
23
ワッシャ
外径22×厚さ1.5mm
ねじの呼び
M10
ナット高H(mm)
8.3
穿孔深さ(mm)
コンクリート部:45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59333149
SKB10100
オープン
¥
1,585
¥
1,744
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください