SUSホーク・ツイストナイロンアンカー

SUSホーク・ツイストナイロンアンカー - 大阪魂SUSホーク・ツイストナイロンアンカー - 大阪魂SUSホーク・ツイストナイロンアンカー - 大阪魂
寸法d(mm)5ドリル径(Φmm)8寸法b(mm)8寸法c(mm)34引張強度(kN)2ねじの呼びM4内容量1袋(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59333158NT-840S
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする