大阪魂
SUSダブルアンカー(M8
材質
ステンレス
全長(mm)
30
寸法L(mm)
30
ねじ径
M8
ねじ長さ(mm)
14
ドリル径(Φmm)
10.5
外径(Φmm)
10
埋め込み深さ(mm)
30
ねじの呼び
M8×P1.25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59333176
STN-830
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください