大阪魂
SUSベストアンカー(5/16
全長(mm)
50
ねじ長さ(mm)
20
ドリル径(Φmm)
8.5
外径(Φmm)
8
埋め込み深さ(mm)
30
ねじの呼び
W5/16
穿孔深さ(mm)
35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59333201
SCW-2550
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください