大阪魂
ジオメット SUS410 アスファルトネジアンカー
材質
SUS410
長さ(mm)
70
呼び
10
表面処理
ジオメット
寸法l(mm)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59333255
10X70X60
オープン
¥
727
¥
800
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください