大阪魂
クロナイロンプッシュリベット
材質/ナイロン66
色/黒
熱変形温度/1.82MPa…75℃
UL規格/UL94V-2(材料)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
穴径(Φmm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59341488
NP-3015
1袋(17個)
3.1
15.5
3
1.7
6.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59341497
NP-3045
1袋(19個)
3.1
4.5
3
1.7
6.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59341506
NP-3055
1袋(19個)
3.1
5.5
3
1.7
6.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59341515
NP-3081
1袋(17個)
3.1
8.1
3
1.7
6.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59341531
NP-6060
1袋(12個)
6.1
6
6
2.5
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください