PPS6カクスペーサーAMP

PPS6カクスペーサーAMP - 大阪魂PPS6カクスペーサーAMP - 大阪魂

樹脂部
材質/ポリフェニレンサルファイド(PPS)グレード#AR04 ガラス繊維40%入
色/黒
熱変形温度/1.82MPa…260℃
UL規格/UL94V-0(材料)
金属部
材質/快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
処理/ニッケルメッキ(Ni)

内容量1袋(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59342721AMP420E
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする