曜日別特売

ナイロン6カクスペーサー

ナイロン6カクスペーサー - 大阪魂ナイロン6カクスペーサー - 大阪魂ナイロン6カクスペーサー - 大阪魂

材質/ナイロン66
色/半透明
熱変形温度/1.82MPa…75℃
UL規格/UL94V-2(材料)

寸法L(mm)52寸法l1(mm)6内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59342775ASN352
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする