大阪魂
クローム トリーマP=1
全11種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
8
10
12
14
15
16
18
20
25
30
内容量
選択してください
1袋(350個)
1袋(400個)
1袋(450個)
1袋(500個)
1袋(600個)
1袋(800個)
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法a(mm)
寸法e(mm)
寸法s(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59370398
4X12
1袋(800個)
12
2.3
8.1
7
2.8
オープン
¥
16,025
¥
17,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59370425
5X8
1袋(600個)
8
2.7
9.2
8
3.5
オープン
¥
14,445
¥
15,890
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59370450
5X10
1袋(500個)
10
2.7
9.2
8
3.5
オープン
¥
11,374
¥
12,511
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59370459
5X12
1袋(500個)
12
2.7
9.2
8
3.5
オープン
¥
12,036
¥
13,240
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59370468
5X14
1袋(450個)
14
2.7
9.2
8
3.5
オープン
¥
11,434
¥
12,577
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59370477
5X15
1袋(400個)
15
2.7
9.2
8
3.5
オープン
¥
10,705
¥
11,776
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59370486
5X16
1袋(400個)
16
2.7
9.2
8
3.5
オープン
¥
11,238
¥
12,362
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59370495
5X18
1袋(350個)
18
2.7
9.2
8
3.5
オープン
¥
10,298
¥
11,328
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59370511
5X20
1袋(350個)
20
2.7
9.2
8
3.5
オープン
¥
10,765
¥
11,842
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59370520
5X25
1袋(500個)
25
2.7
9.2
8
3.5
オープン
¥
16,718
¥
18,390
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59370529
5X30
1袋(400個)
30
2.7
9.2
8
3.5
オープン
¥
14,174
¥
15,591
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください