曜日別特売

ニッケル トリーマP=2

ニッケル トリーマP=2 - 大阪魂ニッケル トリーマP=2 - 大阪魂ニッケル トリーマP=2 - 大阪魂
長さ(mm)22寸法a(mm)4.3寸法e(mm)9.2寸法s(mm)8寸法d1(mm)8.5寸法k(mm)3.5寸法dk(mm)7.8ねじの呼びdM5内容量1袋(600個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
593715275X22
オープン
9,527
10,480(税込)
52日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする