大阪魂
カエラーLB トリーマP=3
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法a(mm)
寸法s(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59373311
8X20
1袋(120個)
20
8.4
13
14.5
5.5
オープン
¥
6,112
¥
6,723
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59373600
10X25
1袋(100個)
25
10
17
17.5
7
オープン
¥
11,574
¥
12,731
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください