大阪魂
クロメート トリーマPD=3(W16X1.6
寸法S(mm)
10
寸法e(mm)
11.5
寸法d1(mm)
11.5
寸法K(mm)
4
寸法dk(mm)
9.8
ねじの呼びd
M6
平座金
D1:16×T:1.6
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59375000
6X12
1袋(350個)
12
オープン
¥
11,160
¥
12,276
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59375018
6X30
1袋(250個)
30
オープン
¥
8,400
¥
9,240
(税込)
52日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください