曜日別特売

3カステンコ B12コガタトリーマP=1

3カステンコ B12コガタトリーマP=1 - 大阪魂3カステンコ B12コガタトリーマP=1 - 大阪魂3カステンコ B12コガタトリーマP=1 - 大阪魂
長さ(mm)25ピッチ(mm)1.25寸法a(mm)4.2寸法S(mm)12寸法e(mm)13.9寸法k(mm)5.5寸法dk(mm)11.5ねじの呼びdM8平座金(D1×T)18×1.6内容量1袋(180個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
593757278X25
オープン
11,672
12,839(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする