大阪魂
ニッケル 8.8 トリーマP=3
全9種類を絞り込む
長さ(mm)
20
25
30
35
内容量
1袋(100個)
1袋(200個)
1袋(250個)
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法a(mm)
寸法s(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59375928
8X20
1袋(250個)
20
7.4
13
14.5
5.5
オープン
¥
14,407
¥
15,848
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59375998
8X25
1袋(250個)
25
7.4
13
14.5
5.5
オープン
¥
15,316
¥
16,848
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59376068
8X30
1袋(200個)
30
7.4
13
14.5
5.5
オープン
¥
13,500
¥
14,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59376138
10X20
1袋(100個)
20
8.4
17
17.5
7
オープン
¥
10,640
¥
11,704
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59376208
10X25
1袋(100個)
25
8.4
17
17.5
7
オープン
¥
11,294
¥
12,423
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59376278
10X30
1袋(100個)
30
8.4
17
17.5
7
オープン
¥
11,854
¥
13,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59376348
12X25
1袋(100個)
25
10.2
19
20.5
8
オープン
¥
19,694
¥
21,663
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59376418
12X30
1袋(100個)
30
10.2
19
20.5
8
オープン
¥
20,627
¥
22,690
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59376488
12X35
1袋(100個)
35
10.2
19
20.5
8
オープン
¥
21,560
¥
23,716
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください