大阪魂
3カ-B 7マーク トリーマP=2
寸法a(mm)
6.9
寸法s(mm)
10
寸法d1(mm)
11.5
寸法k(mm)
4
ねじの呼びd
M6
平座金
(D1×T)13×1.0
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59376576
6X15
1袋(600個)
15
オープン
¥
21,718
¥
23,890
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59376619
6X20
1袋(500個)
20
オープン
¥
18,874
¥
20,761
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください