曜日別特売

Rシルバー ステン トリーマI=4

Rシルバー ステン トリーマI=4 - 大阪魂Rシルバー ステン トリーマI=4 - 大阪魂Rシルバー ステン トリーマI=4 - 大阪魂
寸法a(mm)8.4寸法e(mm)15寸法s(mm)13寸法d1(mm)14.5寸法k(mm)5.5寸法dk(mm)12.6ねじの呼びdM8平座金(D1×T)15.5×1.6内容量1袋(100個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
593837418X1414
オープン
10,454
11,499(税込)
翌々日出荷
返品不可
593837778X1616
オープン
10,454
11,499(税込)
翌々日出荷
返品不可
593838208X2020
オープン
10,827
11,910(税込)
翌々日出荷
返品不可
593838568X2525
オープン
11,574
12,731(税込)
翌々日出荷
返品不可
593838998X3030
オープン
12,787
14,066(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする