大阪魂
GB ステン トリーマI=4
寸法a(mm)
8.4
寸法e(mm)
15
寸法s(mm)
13
寸法d1(mm)
14.5
寸法k(mm)
5.5
寸法dk(mm)
12.6
ねじの呼びd
M8
平座金
(D1×T)15.5×1.6
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59383759
8X16
16
オープン
¥
9,058
¥
9,964
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59383795
8X20
20
オープン
¥
9,332
¥
10,265
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59383838
8X25
25
オープン
¥
10,174
¥
11,191
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59383881
8X30
30
オープン
¥
11,107
¥
12,218
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください