大阪魂
RノンクロS ステン トリーマI=3
長さ(mm)
20
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法a(mm)
寸法s(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
ねじの呼びd
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59397366
8X20
1袋(100個)
8.4
13
14.5
5.5
M8
オープン
¥
13,720
¥
15,092
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59397391
10X20
1袋(50個)
10.4
17
17.5
7
M10
オープン
¥
10,874
¥
11,961
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください