曜日別特売

GB ステン トリーマP=3(ウスイタ

GB ステン トリーマP=3(ウスイタ - 大阪魂GB ステン トリーマP=3(ウスイタ - 大阪魂GB ステン トリーマP=3(ウスイタ - 大阪魂
内容量1袋(500個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法a(mm)
締付板厚(mm)
寸法s(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
593974184X883.1最小1.377
オープン
10,796
11,876(税込)
9日以内出荷
返品不可
593974364X10103.1最小1.377
オープン
10,860
11,946(税込)
9日以内出荷
返品不可
593974614X12123.1最小1.377
オープン
11,067
12,174(税込)
9日以内出荷
返品不可
593974795X12123.7最小1.688.5
オープン
16,214
17,835(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする