大阪魂
BK ステン トリーマP=3(ウスイタ
内容量
1袋(500個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法a(mm)
締付板厚(mm)
寸法s(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59397427
4X8
8
3.1
最小1.3
7
7
オープン
¥
11,263
¥
12,389
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59397445
4X10
10
3.1
最小1.3
7
7
オープン
¥
11,327
¥
12,460
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59397470
4X12
12
3.1
最小1.3
7
7
オープン
¥
11,734
¥
12,907
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59397488
5X12
12
3.7
最小1.6
8
8.5
オープン
¥
17,963
¥
19,759
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください